Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846C-0
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1846C-0
    EAN / GTIN 4000896006892
    Číslo výrobce 1846C-0
    L-číslo L60140 925

    Popis

    Popis:

    • Přímé provedení (tvar A)
    • Pro vnější pojistky
    • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
    • DIN 5254 tvar A
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 139 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku