Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846B-2
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1846B-2
EAN / GTIN 4000896006861
Číslo výrobce 1846B-2

Popis

Popis:

  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar D)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar D
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku