Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846A-1
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1846A-1
    EAN / GTIN 4000896006809
    Číslo výrobce 1846A-1
    L-číslo L60140 398

    Popis

    Popis:

    • Cylindrické hroty natočené v optimálním úhlu
    • Přesně definovaný, extra stabilní kuželový nástavec
    • Stabilní uložení kroužku bez vůle
    • Elektrotermická povrchová úprava
    • Přímé provedení (tvar C)
    • Pro vnitřní pojistky
    • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
    • DIN 5256 tvar C
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 140 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku