Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1845D-19
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1845D-19
EAN / GTIN 4000896048779
Číslo výrobce 1845D-19
L-číslo L60140 3917

Popis

Popis:

  • Bezpečná a rychlá práce
  • Vysoká stabilita pojistných kroužků díky vysoce přesným, konickým, podbroušeným hrotům (fosfátovaným)
  • Celoplastové těleso
    • Extrémně odolné kovové jádro sahající hluboko do kleštiny
    • Lehké – ergonomický tvar
  • Zpětná pružina
  • Zajištění proti přetočení, hroty přivařené k masivnímu ocelovému jádru
  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar D)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 170 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku