Sada kleští na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1845/8
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1845/8
    EAN / GTIN 4000896048656
    Číslo výrobce 1845/8
    L-číslo L60140 851

    Popis

    Popis:

    • Bezpečná a rychlá práce
    • Vysoká stabilita pojistných kroužků díky vysoce přesným, konickým, podbroušeným hrotům (fosfátovaným)
    • Celoplastové těleso
      • Extrémně odolné kovové jádro sahající hluboko do kleštiny
      • Lehké – ergonomický tvar
    • Zpětná pružina
    • Zajištění proti přetočení, hroty přivařené k masivnímu ocelovému jádru
    • DIN 5254
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.76 kg
    • Počet ks nářadí: 8

    Rozsah dodávky:

    • 1845A-10
    • 1845A-19
    • 1845B-10
    • 1845B-19
    • 1845C-8
    • 1845C-19
    • 1845D-8
    • 1845D-19

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku