3K-Nástrčný klíč s křížovou drážkou a úderovou hlavou PZ 1

Artiklové číslo: 1845330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1845330
EAN / GTIN 4010886857304
Číslo výrobce 1845330

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ
3složková rukojeť Power-Grip³ s úderovou krytkou
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným hnacím šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Křížové vybrání PZ: 1
  • Šestihran pohonu: 1
  • Šestihran pohonu [metrický]: 8,0 mm
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Referenční norma odvalovacího hrotu: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Barevné kódování: ne
.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku