Popis:
Provedení podle DIN ISO 2380-2, břit podle DIN ISO 2380-1 tvar A
3-složková rukojeť Power-Grip³ s úderovou krytkou
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným hnacím šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Šestihranný pohon [metrický]: 16,0 mm
- Tvar čepele: Šestihranný
- Celková šířka [mm]: 40 mm
- Celková výška [mm]: 32 mm
- Celková délka [mm]: 325 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K
- Délka čepele: 200 mm
- Tloušťka čepele: 2,0 mm
- Materiál: Molybden-vanadová ocel
- Šířka lopatky [mm]: 12,0 mm
- Tloušťka břitu: 2 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- antimagnetický: bez
- Šestihran pohonu [mm]: ano
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: bez
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: bez
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: ano
- Jednotkově testováno: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez