Šroubovák pro elektroniku, zástrčka TORX T6

Artiklové číslo: 1845136
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 1845136
    EAN / GTIN 4010886857717
    Číslo výrobce 1845136
    L-číslo L60160 5755

    Popis

    Popis:

    Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
    Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
    Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
    Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
    Barevné kódování typu pohonu.

    Charakteristika:

    • Ochrana proti otáčení: 1
    • Rozměr pohonu TX (uvnitř): T6
    • Antimagnetický: ne
    • Konstrukce: Ochrana proti korozi, barevné kódování typu pohonu
    • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
    • Barevné kódování: 1
    • Tvar čepele: kulatý
    • Pro šrouby velikosti: M2
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku