Jehlové kleště

Artiklové číslo: 1841MA-22
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1841MA-22
EAN / GTIN 4000896144754
Číslo výrobce 1841MA-22
L-číslo L60140 702

Popis

Popis:

  • Plochý kulatý tvar, indukčně kalené břity
  • Přímé provedení
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 165 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku