Provedení:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 2 police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé, s 5 mm vysokým okrajem. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Pneumatiky jsou neznačkové. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg. Celková délka: 980 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 206, 827
Celková délka (mm): 1136
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 1039
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3