1″ Rázový nástrčný klíč (12-hran) (inch) 1.3/16″

Artiklové číslo: 18405A 1.3/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18405A 1.3/16
EAN / GTIN 4991644437238
Číslo výrobce 18405A 1.3/16

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 49 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.3/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku