1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (mm) 33 mm

Artiklové číslo: 18401M 33mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18401M 33mm
EAN / GTIN 4991644442577
Číslo výrobce 18401M 33mm

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 49,8 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 33 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku