1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 13/16″

Artiklové číslo: 18401A 13/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18401A 13/16
EAN / GTIN 4991644442942
Číslo výrobce 18401A 13/16
L-číslo L60050 10368

Popis

Popis:

Délka: 57 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 34,8 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 13/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku