1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 3.3/8″

Artiklové číslo: 18400A 3.3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18400A 3.3/8
EAN / GTIN 4991644436385
Číslo výrobce 18400A 3.3/8

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 119 mm
Délka: 36 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3.3/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku