1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.7/16″

Artiklové číslo: 18400A 2.7/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18400A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644436248
Číslo výrobce 18400A 2.7/16
L-číslo L60050 8009

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 66 mm
D1: 89 mm
Délka: 38 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.7/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku