7/16″ Rázová čepel, L=150 XZN DIN3126 E11.2 M5

Artiklové číslo: 183X-150 M5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 183X-150 M5
EAN / GTIN 4991644311613
Číslo výrobce 183X-150 M5
L-číslo L60050 7782

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
D1: 6 mm
Pohon: 7/16″
Vnější šestihran
M5
XZN
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku