Držák vložky 1/4″ (šestihran) - 3/8″ (čtverec) - kód: 1834878

Artiklové číslo: 1834878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1834878
EAN / GTIN 4010886856345
Číslo výrobce 1834878
L-číslo L60160 3129

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7428, ISO 3317
Vnější šestihran podle DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
Vnější čtyřhran podle DIN 3121 pro strojově ovládané zásuvky
Vhodné také pro akumulátorové Nástrčný klíčy bez rázového působení.

Charakteristika:

  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku