Policové vozíky s trubkovými vzpěrami

Artiklové číslo: 18312-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18312-1
EAN / GTIN 4017976183121
Číslo výrobce 18312-1
L-číslo L90080 1366

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Trubková ocel a ocelové profily svařované, práškově lakované, modrá RAL 5007. Koncové stěny se svislými trubkovými vzpěrami po cca 130 mm, 1 podélná stěna pro zaháknutí, rovněž se svislými trubkovými vzpěrami. 1 pevná a 3 volné police s protiskluzovým sítotiskem z voděodolné překližky. 1 strana protiskluzová sítotiskem, druhá strana hladká. Rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 180 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Nosnost police (kg): 180
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Celková délka (mm): 1184
Celková šířka (mm): 724
Celková výška (mm): 1817
Výšky polic (mm): 283, 688, 1088, 1488
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku