Modulová vložka pro koncovky 16/25 mm

Artiklové číslo: 1830619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1830619
    EAN / GTIN 4010886855003
    Číslo výrobce 1830619
    L-číslo L60160 6291

    Popis

    Descrizione:

    Per i capicorda

    Proprietà:

    • Calibro del filo AWG: 6-4
    • Sezione del filo [mm²]: 16-25
    • Tipo di connettore: Ghiere per fili
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku