1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 24 mm

Artiklové číslo: 18301X 24mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18301X 24mm
EAN / GTIN 4991644443987
Číslo výrobce 18301X 24mm
L-číslo L60050 8602

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Délka: 24 mm
Výška: 48 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 24 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku