1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 7/8″

Artiklové číslo: 18301A 7/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18301A 7/8
EAN / GTIN 4991644439614
Číslo výrobce 18301A 7/8

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 36 mm
Délka: 22 mm
Výška: 77 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku