1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 1.1/8″

Artiklové číslo: 18301A 1.1/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18301A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644439652
Číslo výrobce 18301A 1.1/8
L-číslo L60050 10869

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 44,8 mm
Délka: 29 mm
Výška: 77 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.1/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku