1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.1/4″

Artiklové číslo: 18300A 2.1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18300A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644438655
Číslo výrobce 18300A 2.1/4
L-číslo L60050 7160

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 66 mm
D1: 82,8 mm
Délka: 62 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden