1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 15/16″

Artiklové číslo: 18300A 15/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18300A 15/16
EAN / GTIN 4991644438440
Číslo výrobce 18300A 15/16
L-číslo L60050 10752

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 41,5 mm
Délka: 24 mm
Výška: 77 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 15/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku