1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.3/4″

Artiklové číslo: 18300A 1.3/4
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 18300A 1.3/4
    EAN / GTIN 4991644438570
    Číslo výrobce 18300A 1.3/4

    Popis

    Popis:

    Délka: 108 mm
    Rozměr D2: 54 mm
    D1: 67,8 mm
    Délka: 38 mm
    Výška: 74 mm
    Pohon: 1″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1.3/4″
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku