Miniaturní elektronické jehlové kleště

Artiklové číslo: 1829084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1829084
EAN / GTIN 4010886855768
Číslo výrobce 1829084
L-číslo L60160 2707

Popis

Popis:

Dlouhé, úzké, vroubkované čelisti
Řezné hrany pod úhlem 45

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 35 mm
  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
  • Povrch: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku