Mini stranové štípací kleště pro elektroniku

Artiklové číslo: 1829025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1829025
EAN / GTIN 4010886855713
Číslo výrobce 1829025
L-číslo L60160 5225

Popis

Popis:

Inkrustovaný obchod poskytuje vyšší stabilitu
Široká, špičatá hlava
Řezné hrany pod úhlem 21°, s jemným zkosením
Řezné hodnoty:
Měděný drát: 2,0 mm/AWG 12
Středně tvrdý drát: 1,6 mm/AWG 14.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 59 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: špičaté
  • široké
  • Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
  • Povrch: fosfátované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 59 - 61 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 12 mm
  • Řezná kapacita (max.): 2,0
  • Řezné hodnoty: Měděný drát: max. 2,05 mm / 12 AWG
  • Středně tvrdý drát: max. 1,63 mm / 14 AWG
  • Měděný drát: 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku