Popis:
Široká, špičatá hlava
Řezné hrany pod úhlem 21°, bez zkosení
Řezné hodnoty:
Měděný drát: 1,3 mm/AWG 16
Středně tvrdý drát: 1,0 mm/AWG 18.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: bez
- Celková šířka [mm]: 56 mm
- Celková výška [mm]: 16 mm
- Celková délka [mm]: 138 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Tvar hlavy: široké
- špičaté
- Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
- Povrch: fosfátované
- Tvar břitu: bez úkosu
- Tvrdost řezné hrany: 59 - 61 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 8 mm
- Řezná kapacita (max.): 1,3
- Řezné hodnoty: Měděný drát: max. 1,3 mm / 16 AWG
- Středně tvrdý drát: max. 1,02 mm / 18 AWG
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez