Mini stranové štípací kleště pro elektroniku

Artiklové číslo: 1828975
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1828975
EAN / GTIN 4010886855669
Číslo výrobce 1828975
L-číslo L60160 5299

Popis

Popis:

Extra špičatá, úzká hlava
S klipem pro uchycení drátu
Řezné hrany pod úhlem 21°, bez zkosení
Řezné hodnoty:
Měděný drát: 1,0 mm/AWG 18

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: bez
  • Celková šířka [mm]: 54 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: extra špičatý
  • úzký
  • Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
  • Povrch: fosfátované
  • Tvar břitu: bez úkosu
  • Tvrdost řezné hrany: 59 - 61 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 8 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,0
  • Řezné hodnoty: Měděný drát: 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku