Odsávačka cínu D.220 mm Alu. Teflonový hrot

Artiklové číslo: 1828940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Odsávací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Číslo výrobce 1828940
L-číslo L60160 4144

Popis

Popis:

K odstraňování zbytků pájky při odpájení elektronických součástek
Bílý pájecí hrot je vyroben z teflonového materiálu
Pouzdro je vyrobeno z hliníku (černé) a polymeru PA6 (modré).

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 215 mm
  • Materiál: Bílý pájecí hrot z teflonu, pouzdro z hliníku a polymeru.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku