RM-MTR-1200-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1827602
EAN / GTIN 7291075369328
Číslo výrobce 1827602
L-číslo L24010 37

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku