RM-MTR-0950-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827597
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1827597
EAN / GTIN 7291075369281
Číslo výrobce 1827597
L-číslo L24010 17

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 9,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 61 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 61 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku