RM-MTR-0250-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827567
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1827567
EAN / GTIN 7291075369151
Číslo výrobce 1827567
L-číslo L24010 8

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 2,5 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm, užitečná délka (LU) 31 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 1.9 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 31 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku