VDE Pryžová krycí tkanina 500 x 500 mm

Artiklové číslo: 1827030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1827030
EAN / GTIN 4010886857045
Číslo výrobce 1827030
L-číslo L60160 4666

Popis

Popis:

Ochranné zařízení VDE podle VDE 0680 část 1
Tloušťka: 1,6 mm
Válcované ložisko zabraňuje praskání!

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková výška [mm]: 1,6 mm
  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku