Dámské boxerky s ochranou proti plameni XL

Artiklové číslo: 182617228900XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Ochranné prádlo proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182617228900XL
EAN / GTIN 7330509537244
Číslo výrobce 182617228900XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
57 % modakryl, 37 % bavlna, 4 % elastan, 2 % antistatický materiál, 1x1 žebro antistatický materiál odolný proti plameni 335 g/m²

Funkčnost
Dámský střih

Detaily
Vnější štítky
Elastický lem v pase

Popis:

  • Dámské nehořlavé kalhotky
  • Certifikováno podle norem EN ISO 14116 index 3/5H/40 a EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku