Vypínací momentový klíč TBN 16 mm 13-65 Nm

Artiklové číslo: 1824708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1824708
    EAN / GTIN 4002805928325
    Číslo výrobce 1824708

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 135 N-m
    Montáž na sériích nebo montážních linkách
    Extrémní nepřetržité použití
    Konstrukce:
    Pevný momentový klíč - bez stupnice
    S násuvným čepem 16 mm
    Pro pravé i levé utahování (klíč stačí otočit o 180°! )
    Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
    Konstrukce podle normy DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
    Přivření rukojeti až o 20° při dosažení hodnoty krouticího momentu, díky čemuž je utažení nadoraz nepravděpodobné
    Automatický návrat do výchozí polohy
    Nízká hmotnost, Lehká, ale robustní a korozivzdorná konstrukce
    Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
    Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    Rozsah dodávky:
    Momentový klíč TBN KNICKER
    Nástroj pro změnu pevné hodnoty
    Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
    Dodání v pevné kartonové krabici.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Utahovací moment (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
    • Celková délka [mm]: 302 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka: Zámek čepu
    • Typ stupnice: bez
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: bez
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Vojenský
      • Energetický
      • Mechanický

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku