Popis:
Všude tam, kde je třeba pracovat vleže, jsou robustní montážní/dílenská nosítka dobrým pomocníkem
S praktickou přepravní rukojetí
Vyrobeno z PP (polypropylenu) šetrného k pokožce - odolného vůči olejům, mazivům a brzdové kapalině
Dílenská nosítka se díky 6 kolečkům s kuličkovými ložisky a úhlu 360° a nízké montážní výšce velmi snadno sjedou do úzkých a špatně přístupných pracovních prostor
Práce bez únavy, s pohodlnou polohou hlavy na polštáři pro hlavu a krk
Tvar hlubokého vybrání poskytuje tělu dodatečnou bezpečnou oporu a maximální volnost pohybu
2 vybrání (pravé/levé) v optimálním dosahu rukou pro přímý přístup k pracovnímu nástroji a drobným dílům
Teplotní rozsah: -30 °C až +60 °C
Pohodlná poloha vleže díky ergonomicky tvarovanému a příjemně strukturovanému povrchu stabilního plastového korpusu
Kvalitní a odolná kolečka
Odolnost proti nárazům a trvanlivost díky výrobě lehací plochy vyfukováním
Ergonomicky tvarovaná lehací plocha zabraňuje bolestem zad a napětí a díky odkládacím plochám na levé a pravé straně je nářadí vždy po ruce
Nosnost 130 kg.
Charakteristika:
- Dynamická nosnost [kg]: 130 kg
- Celková šířka [mm]: 480 mm
- Celková výška [mm]: 120 mm
- Celková délka [mm]: 1.000 mm
- Ø kola [mm]: 77 mm
- Teplotní rozsah [metrický]: -30 °C až +100 °C
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez