Sada nástrčných klíčů 1/4 s ráčnou 9° 37 ks.

Artiklové číslo: 1822373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1822373
EAN / GTIN 4010886854747
Číslo výrobce 1822373
L-číslo L60160 327

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi z profilu UD o průměru 12 mm
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou, s tlačítkovým uvolněním
V plastovém kufříku
Rozměry: 200 x 120 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 119 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková hloubka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku