stopka/povolovací nástroj,vnitřní čtyřhran 24,5x28mm D.1000 mm

Artiklové číslo: 18220003
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18220003
EAN / GTIN 4018754204755
Číslo výrobce 18220003
L-číslo L60010 4896

Popis

Popis:

  • Pro montáž zásuvných nástrojů pro momentové klíče (bez funkce utahovacího momentu)

Charakteristika:

  • Délka [mm): 1000 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 2057 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku