RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1820760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1820760
    EAN / GTIN 7291075331783
    Číslo výrobce 1820760
    L-číslo L24010 84

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 1 mm, délka břitu (L) 6 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní délka (LU) 21 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 0.9 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 1 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Délka spirály(LCF) 11 mm
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 21 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku