RM-MTR-0300-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1820745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1820745
    EAN / GTIN 7291075331745
    Číslo výrobce 1820745
    L-číslo L24010 82

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 3 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm, efektivní délka (LU) 31 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 2.4 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 3 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Délka spirály(LCF) 21 mm
    • Celková délka (OAL) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 31 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku