stopka/povolovací nástroj vnitřní čtyřhran 9x12 mm d.382,5 mm

Artiklové číslo: 18200001
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Číslo výrobce 18200001
L-číslo L60010 103

Popis

Popis:

  • Pro montáž zásuvných nástrojů pro momentové klíče (bez funkce utahovacího momentu)

Charakteristika:

  • Délka [mm): 382,5 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 490 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku