Skleněné měřítko + kontrolní certifikát 250 mm ocel, 1 mm ocel

Artiklové číslo: 182-531-10
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
    Druh produktu Měřicí videomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 182-531-10
    EAN / GTIN 4946368386874
    Číslo výrobce 182-531-10
    L-číslo L40010 10024

    Popis

    Popis:

    Vysoce přesné normy pro sklo, vyrobené pomocí světově proslulé technologie lineárního měřicího systému od společnosti Mitutoyo. Ideální pro kontrolu přesnosti zvětšení projektorů a mikroskopů profilů i přesnosti posuvu stolu měřicích zařízení.

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0 - 250
    Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V dřevěné krabici s certifikátem o tovární zkoušce

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku