Skleněné měřítko + kontrolní certifikát, 300 mm, 0,5 mm

Artiklové číslo: 182-523-10
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
    Druh produktu Měřicí videomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 182-523-10
    EAN / GTIN 4946368386751
    Číslo výrobce 182-523-10
    L-číslo L40010 7284

    Popis

    Popis:

    Vysoce přesná skleněná měřítka vyrobená pomocí světoznámé technologie systému měření délky ″Linear Scales″ společnosti Mitutoyo. Ideální pro kontrolu přesnosti zvětšení profilových projektorů a mikroskopů i přesnosti posuvu měřicích přístrojů.

    Charakteristika:

    Dodává se: V krabici
    Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
    Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
    Rozsah: 0 - 1500 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku