Ocelové pravítko, podmíněné flexibilní 1000 mm ocel / 40″, metrické / palce

Artiklové číslo: 182-309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182-309
EAN / GTIN 4946368046532
Číslo výrobce 182-309
L-číslo L40010 7802

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 1000
Přesnost: +0,2 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku