Ocelové pravítko, plně flexibilní 150 mm ocel / 6″, metrické / palce

Artiklové číslo: 182-206
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182-206
EAN / GTIN 4946368046228
Číslo výrobce 182-206
L-číslo L40010 12608

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 150
Přesnost: +0,1 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/50″, 1/100″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku