Ocelové pravítko, široké a tuhé 600 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 182-171
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182-171
EAN / GTIN 4946368046167
Číslo výrobce 182-171
L-číslo L40010 7801

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 600
Přesnost: +0,18 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1 mm / 0,5 mm (oboustranně)
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku