Ocelové pravítko, široké a tuhé 600 mm ocel/24″, metrické/palcové

Artiklové číslo: 182-165
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
    Druh produktu Pravítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 182-165
    EAN / GTIN 4946368046150
    Číslo výrobce 182-165
    L-číslo L40010 8354

    Popis

    Popis:

    Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0 - 600
    Přesnost: +0,18 mm / -0,09 mm
    Dělení: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
    Hmotnost: 3500
    Inch/Metric: Inch/Metric

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku