Ocelové pravítko, široké a tuhé 150 mm ocel/6″, metrické/palcové

Artiklové číslo: 182-108
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 182-108
EAN / GTIN 4946368045962
Číslo výrobce 182-108

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 150
Přesnost: +0,1 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/10″, 1/50″, 1 mm, 5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku