Nastavitelné kleště chromované SLS 245 mm

Artiklové číslo: 181A.25CPESLS
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 181A.25CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028304
    Číslo výrobce 181A.25CPESLS
    L-číslo L60130 8714

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
    • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
    • Nastavovací knoflík pro rychlé a přesné nastavení, s bezpečnostní pojistkou
    • Stojan s 12 polohami snadno nastavitelný tlačítkem
    • Ergonomická a velmi těsná poloha nohou pro silnější úchop
    • Vysoká odolnost proti kroucení a ohýbání
    • Rafinovaná hlava se samosvorným vroubkováním
    • Tvrzené vroubkování, tvrdost 62 HRC
    • Pochromované provedení

    Charakteristika:

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 22,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Power matice [mm]: 41
    • Max. Výkonová trubka [mm]: 42
    • Mge: 1
    • [g]: 385

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku